PC・CPUスタンド :「キーボード台」の検索結果
PCプラットフォーム・スタンドは、コンピュータなどを乗せたり置くことが可能な棚です。ノートパソコンや液晶ディスプレイを収納するだけでなく、使いやすい位置まで容易に移動させることができます。企業の情報システム部門を中心に、様々な場所で利用されています。金属製のローラーを使用しているので滑らかに回転でき、電子書籍端末を立てかけることも可能。使用する目的に応じて様々な形のものがあるため、適切なものを選択することができるでしょう。
関連キーワード
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付
寸法(mm)438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。