PC・CPUスタンド :「CPUボックス」の検索結果
PCプラットフォーム・スタンドは、コンピュータなどを乗せたり置くことが可能な棚です。ノートパソコンや液晶ディスプレイを収納するだけでなく、使いやすい位置まで容易に移動させることができます。企業の情報システム部門を中心に、様々な場所で利用されています。金属製のローラーを使用しているので滑らかに回転でき、電子書籍端末を立てかけることも可能。使用する目的に応じて様々な形のものがあるため、適切なものを選択することができるでしょう。
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)300
奥行(mm)542
高さ(mm)580
付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580
アズワン品番64-0868-98
総耐荷重(kg)50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
タワー型パソコン2台をデスク下に設置できます。
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
色グレー
本体質量(kg)11.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン
寸法(mm)W160~275×D227×H260
質量(kg)2
アズワン品番64-0848-57
総耐荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様キャスター付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6
耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)
外寸法・高さ(mm)203
材質PP樹脂
寸法(mm)W96~320×D280~400×H120
質量(kg)0.5
アズワン品番64-0848-56
総耐荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャスター付で移動も簡単。
周辺機器や小物収納に便利な棚板付。
ミニタワーPC対応。
材質支柱パネル・テーブル・棚板/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン
本体質量(kg)6.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×527×531
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)30
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
付属品クッションパッド
質量(kg)3.36
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(キャスター)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×270×245
総耐荷重(kg)20
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
本製品は、デスクトップPCに対応したキャスター付きのCPUスタンドです。スタンド中央には大きな通気スペースがあり、ホコリやゴミの吸い込みを抑えるとともに熱がこもりにくく、冷却・排熱性にも優れています。360度回転式キャスターを搭載しており、デスク周りの掃除やメンテナンス時にもスムーズな移動が可能です。すべてのキャスターにストッパーが付いているため、作業中も安定した状態を保てます。CPU設置面は、網目状の滑り止めプレート仕様で、機器のズレを防止。さらに、丸みのあるガード付きフレームを採用しており、移動時の落下リスクや接触時の衝撃もやわらげます。
用途・デスク下などの空いたスペースを有効活用できます。・CPUスタンドとしてはもちろん、プリンタ、収納ボックス、小型家電、かごなどを載せて、簡易的な移動台としてもお使いいただけます。
色ホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225-350×405-540×70
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。