絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(4)
  • ワールドオートツール(18)
  • ビッグ(16)
  • ヒラネ(9)
  • デンゲン(5)
  • KOTO(3)
  • 日平機器(1)
  • ビックツール(1)
  • THANKSGIVING(1)
  • レボリューション(1)
  • スター(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月23日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドハンマー 東安スライドハンマー東安
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
T字ハンドルで握りやすい!
用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しやキャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
爪フック 東安爪フック東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
材質危険物の類別非危険物
平ワッシャ(銅メッキ) 東安平ワッシャ(銅メッキ)東安
3,798税込4,178
1袋(100枚)
3日以内出荷
<銅メッキあり>電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
波型ワイヤー 東安波型ワイヤー東安
2,798税込3,078
1セット(50本)
3日以内出荷
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
材質危険物の類別非危険物
スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用東安
3,398税込3,738
1セット(500本)
3日以内出荷
用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
丸ワッシャ 東安丸ワッシャ東安
1,798税込1,978
1セット(100枚)
3日以内出荷
銅メッキあり電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
ねじりワッシャ 東安ねじりワッシャ東安
3,298税込3,628
1セット(100枚)
3日以内出荷
ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質危険物の類別非危険物
平ワッシャ(メッキ無し) 東安平ワッシャ(メッキ無し)東安
3,798税込4,178
1袋(100枚)
3日以内出荷
<メッキなし>電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
三角 ワッシャ 東安三角 ワッシャ東安
1,498税込1,648
1セット(10枚)
3日以内出荷
銅メッキあり電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連