日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子200万画素 CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
画素数200万
フレームレート27.5fps
画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
質量(g)本体約50/リアカメラ:約18
電源DC12~24V(カーシガーより供給)
記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53
バッテリー電圧(V)3.7
液晶モニター2.4 インチ
バッテリー容量(mAh)200
画素数200万画素
カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)
画素数100万
フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps
画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS
前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー
地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル
LED信号機対応
前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。
あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)
解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
信頼の日本製
200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー
12V/24V車対応
地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減!
LED信号機対応
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして
保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると
古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
取付方式一体型
本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)
解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
撮像素子200万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く
質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58
電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24
対応日本語/英語
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)
解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)
画素数200万画素CMOS
消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)
フレームレート28fps
画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
モニターサイズ1.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)192
レンズ1/2.9
機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェースUSB2.0
使用可能温度範囲-20~80℃
本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間ご購入後12か月
取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーンサイズ:4.18インチ
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)
質量(g)約170
電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給
液晶モニター2.2インチTFT
画素数100万画素
メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式
カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.66MB)
フレームレート27.5fps
画像補正HDR
画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
液晶サイズ4.0インチ
画素数200万画素、リアカメラ:200万画素
記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8
質量(g)本体:85、リアカメラ:30
カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080
フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps
音声マイク、 スピーカー内蔵
センサー3軸Gセンサー
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)
消費電流(mA)最大500
動作温度(℃)-10~60
録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。
色ブラック
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
画面サイズ4.3インチ
ミラー形状平面型
画素数100万画素
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)
付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)
最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.67MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps
画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フロント/リアカメラと彩速ナビが連携
前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能
フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全
LED信号機に対応
衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ
SDカード寿命告知機能搭載
microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)
付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー
電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)
消費電流(mA)最大:200(400)
画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°
撮像素子1/3型400万画素 CMOS
F値F2.0
動作温度範囲(℃)-10~+60
解像度2304×1296(動画最大約298万画素)
フレームレート27fps
機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇
フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)
画像補正HDR
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)
質量(g)75
画素数400万画素、動画:最大約298万画素
仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ2.7型
消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)
撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps
画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)
再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)
質量(g)約36、約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5
消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880
録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。
音声録音オン/ オフ 切り替え可能
画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイ
F値2
メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。
フレームレートフロント27.5fps / リア25fps
動作温度範囲(℃)-20~+65
録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)
GPS有り(外付け)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.66MB)
フレームレート27.5fps
画像補正HDR
画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、
基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。
専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、シガー電源コード×1、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)フロントカメラ:約70
センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.86MB)
フレームレート27.5fps
画像補正WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)
外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)
消費電力(W)8.9
本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)
電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画
記録媒体microSDHC/microSDXCカード
ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶
撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
音声録音ON/OFF可能
動作温度(℃)-10~60
F値F2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート27fps
GPS搭載
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
その他再生方法:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R)10/11(タブレットPC除く)CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨メインメモリ :4GB 以上を推奨モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG427-DRC)
セット内容電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
寸法(mm)(録画)FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
質量(g)約78(本体のみ)
本体寸法(mm)約W66.8×H48.9×D28.9/取付ステー装着時:約W66.8×H75.1×D28.9(突起部除く)
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機:対応、ノイズ対策:対応、(記録)日時情報:対応、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。(録画)タイムラプス:対応 1秒間に1枚の映像を記録、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、液晶反転機能:対応、緊急録画停止機能:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)
構成(録画ファイル)1ファイル1分単位※128GBのmicroSDカード使用時は3分に切り替わります
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能ファイル:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
液晶表示録画中:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.0
記録時間8GB:約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分※初期設定:約305分64GB:約620分~約975分128GB:約1240分~約1950分※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。(目安)8GB : 約75分~約120分16GB:約150分~約240分32GB(付属):約305分~約485分64GB:約620分~約975分 / 128GB:約1240分~約1950分※初期設定:録画サイズ【FULL HD】※録画サイズの設定により記録時間は異なります。※タイムラプス録画は除きます。※上記の記録時間はあくまで参考値です。
輝度調整カメラ:◯(3段階に調整可能)
最大消費電流(A)通常時:300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下
フレームレート27.5fps ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(レンズ)水平115°垂直59°(対角143°)
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
耐ノイズ対策済み
撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント・リヤ)F1.8
記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
画素数(フロント・リヤ)最大200万画素
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定
GPS対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5
形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)
電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)
電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)
構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)
消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)
解像度記録:1920×1080(FullHD)
視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
画面サイズ2.7型液晶モニター
言語表示日本語/英語
記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)
フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc
音声ON/OFF可能
画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える!
駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画!
ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー
付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2
取付方式分離型
対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数(フロント・リア)最大200万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
総画素数(フロント・リア)200万画素
撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定
輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階
最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°
電源(AVケーブル)ギボシ端子形状
センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載
記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5
記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)
消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)
記録ファイル形式1分/3分
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント/リア)F2.0
画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万
記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P
フレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps
画像補正WDR機能
画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°
画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG
GPSナビゲーション連動
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
FC-DR210用オプション:バックカメラ映像分配ケーブル
用途バックカメラの映像をFC-DR210へ記録できる
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約 3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約70 取付けステー装着時 約85(microSDHCカード含む)
センサーGセンサー:有り(オフ、1~5)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(16GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約220(DC12V時)、約120 (DC24V時)
解像度記録:1920×1080 (Full HD)、 1280×720 (HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子CMOS
記録ファイル形式【映像】動画 AVI(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
取扱説明書取説(0.16MB)
画角【レンズ】水平 約110度 垂直 60度(130度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25、取付けステー装着時高さ:約104 (突起部分含まず)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)
最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.67MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps
画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、
基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。
専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品GPSステー×1、ステー用両面テープ×1、、シガー電源コード×1、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)フロントカメラ:約70
センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.86MB)
フレームレート27.5fps
画像補正WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、
基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。
専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32
センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.38MB)
フレームレートフロント/リア:27.5fps
画像補正WDR(前後)
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、
基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。
専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32
センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.38MB)
フレームレートフロント/リア:27.5fps
画像補正WDR(前後)
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
超コンパクトで駐車監視がすぐ使える!
1カメラ高性能ドライブレコーダー
超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー!
駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗!
付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー
いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能!
3つの映像保護機能
200万画素で映像もキレイ!
役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)98(本体のみ)
取付方式一体型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応
構成録画ファイル:1ファイル1分単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.1
記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分
明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)
輝度調整カメラ(3段階に調整可能)
フレームレート27.5fps
画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
GPS対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
1
2
次へ
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。