前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps
セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー
質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70
使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5
記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画
有効画素数本体・リアカメラ:200万
記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨
液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ
解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080
音声録音有(オン/オフ可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
用途ドライブレコーダー
その他【サポート】最大128GB Class10以上
使用温度範囲(℃)-20~70
電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)
コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5
本体質量(g)約330/約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34
対応microSDカード
バッテリースーパーキャパシタ-
ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)
解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG
画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー
画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°
カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。