超コンパクトで駐車監視がすぐ使える!
1カメラ高性能ドライブレコーダー
超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー!
駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗!
付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー
いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能!
3つの映像保護機能
200万画素で映像もキレイ!
役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)98(本体のみ)
取付方式一体型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応
構成録画ファイル:1ファイル1分単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.1
記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分
明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)
輝度調整カメラ(3段階に調整可能)
フレームレート27.5fps
画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
GPS対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
耐ノイズ対策済み
撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント・リヤ)F1.8
記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
画素数(フロント・リヤ)最大200万画素
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定
GPS対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
安心の3年保証!車内が撮れる、24V車両対応 2カメドライブレコーダー
前方と車内を同時録画!
ナイトクリアVer.2で夜間も鮮明に記録!STARVIS IMX307搭載!
すぐにパーキングモードが使用可能!(本体カメラ・別体カメラ)
フルハイビジョン録画 !HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 !
超速GPS採用!自車位置や速度も記録。安心のGPSおしらせ機能
スーパーキャパシタ搭載、microSDカードフォーマット低減機能、SDカード書き込み禁止モード検知機能
安全運転支援機能(本体カメラ)
3つの録画モード
2.4インチタッチパネル搭載、ワンタッチでクイック録画も!
いろいろな場所に取り付けが可能
カンタン操作!専用ビューアソフト
ディスプレイ2.4インチタッチパネル
画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)、別体カメラ:100万画素(HD)/35万画素(D1)
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※メーカーオプションmicroSDカード推奨
取付方式分離型
電源電圧(V)DC12/24
動作温度範囲(℃)-10~60
撮像素子本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー、別体カメラ:100万画素 カラーCMOSセンサー
視野角本体カメラ:水平119°垂直62°対角147°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°
F値本体カメラ:F2.0、別体カメラ:F2.0
最低被写体照度(Lux)本体カメラ/別体カメラ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体カメラ:92×23.5×51(マウントベース取り付け時:H82)(突起部含まず)、別体カメラ:42×17.5×31(マウントベース取り付け時:H54)(突起部含まず)
質量(g)本体カメラ:96、別体カメラ:22
付属品常時電源コード(駐車監視対応/約5m)、本体用マウントベース※両面テープ(ガラス用)貼り付け済、両面テープ(常時電源本体取り付け用)、本体用ボールジョイント(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ダッシュボード用)、本体用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ガラス用)、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ(ダッシュボード用)、カメラ接続コード(約0.8m)、脱脂クリーナー、取扱説明書、32GB microSDTMカードクラス10/SDHC規格準拠
画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、【HD】:高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】:高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:非対応、【HD】本体カメラ:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°、別体カメラ:水平104.56°垂直55.36°対角124.78°、【D1】本体カメラ:水平88.5°垂直62°対角108.05°、別体カメラ:水平84°垂直55.36°対角104.36°
画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
モード常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPSあり
記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
音声録音有り(オン、オフ設定可)
規格VCCI クラスB
保証期間3年
仕様HDR:有り ※別体カメラは有りで固定、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。