1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。 前方・左右・車内の撮影ができる。 進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。 microSDカードの定期フォーマット不要。 全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。 付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1) 質量(g)約130(microSDカード含む) 電源(V)DC12(5V入力) 消費電力(W)7.5 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×4 記録媒体microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上) 解像度最大340万画素 保証期間3年(microSDカードを除く) 画面サイズ2.4インチ フルカラー 画素数500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) 画角水平360°、垂直240° 動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
32,980 税込36,278
当日出荷