ドライブレコーダー :「自動車用 ネジ」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) 付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500 税込41,250
当日出荷