小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子200万画素 CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
画素数200万
フレームレート27.5fps
画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。