信頼の日本製 NX-DR W22PLUS
前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー
地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル
LED信号機対応
前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。
あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)
解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
信頼の日本製
200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー
12V/24V車対応
地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減!
LED信号機対応
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして
保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると
古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
取付方式一体型
本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)
解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
撮像素子200万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。