1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50° 電源(AVケーブル)ギボシ端子形状 センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5 記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上) 消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA) 記録ファイル形式1分/3分 音声録音ON/OFF可能 F値(フロント/リア)F2.0 画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万 記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720P フレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps 画像補正WDR機能 画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148° 画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEG GPSナビゲーション連動
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷