1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
仕様IPS高解像度240×240カラー画面 質量(g)70 電源入力DC5V/1A~2A 液晶サイズ1.3インチ 電池リチウムバッテリー2200mAh 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19 外部接続USB-Type-C 耐衝撃2m落下試験実施済み
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷