デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。
セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1
材質ABS樹脂
質量(g)87
電源(V)DC12
寸法(cm)約11×7.8×3
保証期間商品購入後3か月以内
撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚
録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分
液晶モニター4インチ
画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万
microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。
用途運転時の録画に。
セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2
材質PVC
質量(g)90
電源(V)DC12
ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6
寸法(cm)約8.3×4.6×1.2
解像度1080×720
保証期間商品購入後3か月以内
画素数77万
モニターサイズ約2.4インチ
対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。
用途運転時の録画に。
仕様録画対角範囲:150°
セット内容本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2
材質ABS樹脂
質量(g)215
ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5
寸法(cm)約30×3.5×8.5
解像度動画/写真:720×480P/1080×720P
保証期間商品購入後3か月以内
記憶容量(GB)8~32(class10以上)
入力電圧5V1A
防水リアカメラ:IPX3
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。