ドライブレコーダー :「緊急用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ。360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減。 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート。「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載。 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減。5種類の表示モードを搭載。液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480) 使用電圧(V)DC12/24V 記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨 保証期間1年(消耗品は除く) 視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60° F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8 画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサー フレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数本体・リアカメラ:200万 記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応)対応 画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷