ドライブレコーダー :「自動車 リフト 用品」の検索結果
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製
電源DC9~15V
信号形式映像:NTSC
有効画素数約32万
解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約40mA
画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製
電源DC9~15V
有効画素数約32万
解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
信号方式映像:NTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約40mA
画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。