ドライブレコーダー :「配線コネクター ハーネス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。 仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子 付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラを日産車のサイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
2,798 税込3,078
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のカメラをトヨタ車のフロント/サイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、RCA変換アダプター×2、結束バンド×5、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをホンダ車のサイド(またはフロント)カメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
2,798 税込3,078
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをトヨタ車の純正フロントカメラが装着されているディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。 付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像入力RCAピン端子
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷

データシステムサイドVIEWカメラ
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷