ドライブレコーダー :「自動車 記録」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能) 外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む) 消費電力(W)8.9 本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む) 電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 記録媒体microSDHC/microSDXCカード ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶 撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音ON/OFF可能 動作温度(℃)-10~60 F値F2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート27fps GPS搭載
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。。【仕様】。撮影素子 CMOSセンサー。 画素数 212万画素。画角 水平107度 垂直57度 対角121度。その他。 地デジ電波干渉対策済み。 LED信号機対応
記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45 解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p 画素数212万画素
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダー
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ 高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、 従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。 大きく見やすいモニターサイズ SDカードの定期フォーマットが不要 車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム 安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90° 付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1 質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む) 消費電力(W)4.2 センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能) 電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB) ディスプレイ3.0 インチ液晶 撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー) 音声録音ON/OFF 可能 記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8 映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265) フレームレート27.0 fps 画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128° 動作温度範囲(℃)-10~60 GPS搭載
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

スマート音声ナビ 音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。 次世代通信型ドライブレコーダー クラウド保存で録り逃しなし。 スマホへ通知、スマホで確認も。 クルマWi-Fi 自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。 もっとカーライフ++ ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。 地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用 質量(g)300(付属品含まず) 電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93 記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存) 有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質) 関連資料クイックスタートガイド(1.06MB) フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整) 取扱説明書重要事項説明書兼取付説明書(2.75MB) 画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷