ドライブレコーダー :「ゴム用両面テープ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダー
セット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)
材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス
質量(g)約125 技適 取得済
電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)
入力電源5V/1A
画質ビデオ:1080P、静止画:1080P
メモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なし
フレームレート最大30fps(デフォルト24fps)
画角撮影:約120度(対角)
対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能
付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)
適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)
材質ABS
サイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く
電源(V)D5
対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック
バッテリー内蔵:300mAH/3.7V
メモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)
使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%
スピーカー有り
音声録音有り
関連資料(0.83MB)
電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ
その他技適:取得済
付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A
対応サイクル録画:あり、マイク:あり
機能防水:なし
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P、静止画:1080P
関連資料(0.75MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート最大30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。