商品豆知識
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
質量(g)本体約50/リアカメラ:約18
電源DC12~24V(カーシガーより供給)
記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53
バッテリー電圧(V)3.7
液晶モニター2.4 インチ
バッテリー容量(mAh)200
画素数200万画素
カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置
スマートフォンでアクセス
サイクル録画
車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー
小型の為、目立たずに取り付け可能
幅(mm)34
高さ(mm)14
質量(g)12
奥行(mm)29
電源DC5V(カーシガー電源)
機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)
解像度(ビデオ)VGA
録画時間(最大)約5日間
音声録音あり
撮影モード常時(電源ONで自動録画)
メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)
実撮影画角約90度(対角)
取扱説明書(0.6MB)
最低照度(Lux)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。