6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-IC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ12型(11.8インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A-OC」。12型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。
質量(g)【ミラー】520、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49 外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】301.7×49×94.5、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4 電源電圧(V)12(定格 14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上) 液晶サイズ12型(11.8インチ) 記録ファイル形式動画TS、静止画JPG 動作温度(℃)-20~60 F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも) 画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1920×440 フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fps イメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。 ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 F値1.8 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)