「特性」から絞り込む
超艶 Gガードリンレイ(25件のレビュー)当日出荷
拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。
フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。
超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。
反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。
反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ)
硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。
被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応特性撥水、傷消し付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm)成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる種別フッ素系作業量(目安)中型車約5台分耐久性12ヵ月危険物の類別非危険物
超艶 クリアコートリンレイ(10件のレビュー)当日出荷
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!<br />ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続<br />最高級のツヤ7ヵ月耐久<br />ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない<br />石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし特性撥水付属品鏡面仕上げクロス付き成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤種別シリコン系形状液体危険物の類別非危険物
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります