プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 シリーズSatera 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズA4 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C014 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号23 155 001
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g)180 文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格FCC、CE、VCCI 方式感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く) インターフェースUSB/Bluetooth バッテリーLi-ion充電池 バッファメモリ4KB 文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度80mm/sec バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンドESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番64-8872-86 耐摩耗性50km 色数1 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイププリンター 落下耐久(m)1.5 対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm)48 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度8 ドット構成384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定 印刷方式GELJET テクノロジー 使用可能用紙サイズA4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、L 版縦送り、不定形サイズ(幅88~216mm、長さ127~297mm) 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 033
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C007 適合トナートナーカートリッジ070/070H エコマーク認定番号23 155 001
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)3.4 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式バブルジェット方式 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)。超コンパクト&軽量タイプ。
付属品USBケーブル、電源コード 出力(W)【印刷時】370 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 本体質量(kg)5.5 保証期間1年 印刷速度(A4)22枚/min 用紙サイズA4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号 印刷方式両面印刷(手動) 給紙可能枚数150枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

BT-HH6210B インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAI 動画あり
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。 仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジ その他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨) 付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン 本体質量(g)420 印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等 解像度【印字】最大300dpi OSLinux 言語表示日本語、英語、中国語 連続動作時間16時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB) 印字幅(mm)最大25.4
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)250 外径(Φmm)最大83(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙ロール紙 文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar バッファメモリ4KB(入力) 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1 質量(g)約840 商品タイププリンター
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。
その他【プリント面】片面 厚さ(mm)【カード】0.25~1.016 寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1 質量(kg)4.42 容量【カード】1枚 規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠 適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法) インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC) 動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと) 保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く) 印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時 プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写 アズワン品番68-5158-99 プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
1台
249,998 税込274,998
30日以内出荷

Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1カードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。
その他【プリント面】片面 厚さ(mm)【カード】0.25~1.016 寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1 質量(kg)5.13 容量【カード】インプットホッパー:125枚 / アウトプットホッパー:25枚 規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠 適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法) インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC) 動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと) 保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く) 印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時 プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写 アズワン品番68-5158-98 プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ)) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.2×22.6×22.9
1台
249,998 税込274,998
14日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PS
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5~40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25~55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20~80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター 方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)72 最大速度(mm/sec)127 外径(Φmm)最大51(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙サーマルロール紙 文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源Li-lon充電池 バッファメモリ4KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠 切断方法ティアバー 動作温度範囲(℃)-20~55 耐用寿命耐摩耗性(km)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下 質量(g)約395 規格FCC、CE、VCCI セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ 落下耐久(m)1.8 防塵・防滴IP54 ドット構成576(dots/line)
1個
68,800 税込75,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)350 外径(Φmm)最大83(用紙) 内径(Φmm)12(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ16KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2 質量(g)約1300 規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイププリンター
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)350 外径(Φmm)最大83(用紙) 内径(Φmm)12(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ16KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2 質量(g)約1300 規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイププリンター
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)350 外径(Φmm)最大83(用紙) 内径(Φmm)12(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ16KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2 質量(g)約1300 規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイププリンター
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)350 外径(Φmm)最大83(用紙) 内径(Φmm)12(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ16KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2 質量(g)約1300 規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイププリンター
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)58+0-1/80+0-1 印字幅(mm)54/72 最大速度(mm/sec)250 外径(Φmm)最大83(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙ロール紙 文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar 電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10% バッファメモリ4KB(入力) 切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃)5~45 耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0 質量(g)約840 規格FCC、CE、VCCI 商品タイププリンター
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)5.2 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

大量発行枚数用途にお薦めです。 同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。 カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。 ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)4.5 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード29秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg)4.2 ホワイト シリーズGRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×472×190 解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速29秒(124枚/時) プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズIDカード 色数4色 商品タイププリンター
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります