プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
いろんなカードや名刺がいつでも簡単手軽に作れます。
マックスHPより簡単ダウンロードの「名刺工場」でレイアウトから簡単に作成!
付属品プリンタドライバ、USBケーブル、リボンカートリッジ、小型排紙アダプタ、名刺1箱、クリーニングキット、インクリボン黒1巻、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、サポート窓口シール
質量(kg)約9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(待機時25/スリープモード時6以下)
対応OSWindows10/8/8.1/7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×240×298
インターフェースUSB2.0、IEEE1284(セントロニクス)
最大印字幅(mm)55
印字方式熱転写方式
解像度1200dpi相当(600×600)
動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(結露無き事)
紙厚(mm)0.15~0.45
印字速度100枚/4分以内(名刺サイズ91×55mm)
最大印字長さ(mm)200
給紙可能枚数最大300(用紙厚0.22mm時)
給紙方式連続自動給紙方式
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)35~60×45~200
1台
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
プリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。