プリンター :「cd管 黒」の検索結果
プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
関連キーワード
A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現します。机や棚などにも設置可能なコンパクト設計で、狭いスペースでもA1サイズの図面を出力できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンタ前面から実行可能です。フチなし印刷は非対応。A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるオートシートフィーダを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。また、大サイズと定型サイズのどちらも簡単に出力できるようロール紙とカット紙は同時に装填し、自動切換えできます。図面に加え、パースや定型サイズの業務文書など、多様なサイズのプリントに1台で対応可能です。上位モデル並みの高画質性能。全色顔料インクを採用しているため、上位モデルに劣らず、図面の細線や小さな文字もくっきり再現。優れたマーカー耐性と耐水性も発揮します。ポスターやチラシなどのプリントにおいても、鮮やかな発色で注目度向上に貢献します。大容量インクボトル・簡単インク充填。インクボトルは各色70ml、4色合計で280mlの大容量インクボトルを採用し、インク補充の頻度と手間を低減します。また、差し込み口の形状は色ごとに異なるため入れ間違いも防ぎます。ボトルを挿すと自動的にインク注入が開始し、一定量で自動停止するので、入れすぎてインクがこぼれる心配もありません。簡単セットアップ。プリンターの電源をONすると、操作パネルのタッチスクリーンに設置ガイドが表示されます。アニメーションを交えて分かりやすく示し、ガイドに沿って手順を進めれば、簡単にセットアップを実行できます。スマートデバイスでも確認可能です。
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(C/M/Y/BK各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用シャフトレスロールホルダー左右各1個
色ホワイト
電源AC100-240V(50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)32(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×525×245(ASF閉時)
インターフェースHi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)
インク色ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー
プリント方式インクジェット
インク顔料インク
使用可能用紙サイズ【手差し・カット紙】(ISO)A4/A3/B4、(DIN)C4、(ANSI)8.5×11”/8.5×14”/11×17”、(ARCH)9×12”、(写真)10×12”/10×15”、(その他)ユーザー定義サイズ 幅:210mm-297mm/長さ:203.2mm-432mm、【ロール紙】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”
給紙方式手差し(ASF給紙)/ロール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
ノズル数4352
エコマーク認定番号22 155 038
1台
¥113,900
税込¥125,290
8日以内出荷
プリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。