1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター 方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)72 最大速度(mm/sec)127 外径(Φmm)最大51(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙サーマルロール紙 文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源Li-lon充電池 バッファメモリ4KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠 切断方法ティアバー 動作温度範囲(℃)-20~55 耐用寿命耐摩耗性(km)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下 質量(g)約395 規格FCC、CE、VCCI セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ 落下耐久(m)1.8 防塵・防滴IP54 ドット構成576(dots/line)
1個
68,800 税込75,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります