プリンター :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 本体質量(kg)約14.1 最大解像度5760×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応) 印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦) 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220 作動音(dB)54dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220 エコマーク認定番号14 155 014
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります