プリンター :「指定伝票」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。
商品タイププリンター
1台
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約6.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。