プリンター :「コピー用紙 a4最安値」の検索結果
プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
仕様メディアサイズ、カスタム:4.0×5.8~8.5×14 インチ
付属品HPカラーレーザージェットスタンド2100シート、大容量ペーパートレイ/スタンド、4つの安定性フィート、インストール手順
質量(kg)~21.3(パッケージ:~26.3)
寸法(inch)20.5(W)×20.5(D)×15.5(H)
1パック容量(枚)最大2100
パッケージ29.84×31.02×21.26インチ
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)
付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)
シリーズDesignJet
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
解像度2400×1200dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷サイズ:A1プラス-610mm
印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒
プリント方式インクジェット方式
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)
使用可能用紙サイズA1プラス-610mm
色数4色
商品タイプ複合機
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
サイズA0プラス、914mm
シリーズDesignJet
プリント方式サーマルインクジェット方式
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:マルチシートトレイ、手差し
色数4(C・M・Y・K)
商品タイププリンター
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
A4モノクロシリーズ最高峰の高速A4モノクロプリンター。印刷速度に加え、多彩な用紙オプション・低ランニングコストを実現するプレミアムモデル。
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。
質量(kg)23.2
消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時)
対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9
機能プリント、コピー、スキャン、ファクス
用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒
解像度HP ImageREt 3600
保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分
内部メモリー標準:2GB、最大:2GB
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8
使用推奨温度範囲(℃)15~27
使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないこと
フォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria)
用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ)
用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163
排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚
稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20
コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint
耐久性5年または、45万ページ
給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚
インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1
入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%)
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)22.36
TEC値0.425kWh
コントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター
質量(kg)74(出荷梱包重量:128)
消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold
精度±0.1%(距離精度)
線幅(mm)最小0.02
騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)
メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)
解像度最高2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒
プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント
給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し
動作温度(℃)5~40
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm
インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)
言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF
サイズ(mm)B0プラス、1118
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管温度(℃)-25~55
インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)
動作湿度(%RH)20~80(非結露)
紙幅(mm)最大1118
用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上
ハードディスク500GB
保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
プリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。