プリンター :「印刷用インク」の検索結果

プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiO
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット 商品タイプ複合機 シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3 機能プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)OfficeJet 200 Mobile
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター パワフル印刷 高速印刷・低ランニングコスト 大容量インク対応 すっきりデザイン 電源ケーブル、背面デザインもすっきり インク切れでも安心 シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット 商品タイププリンター シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69 機能プリント、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ.0インチモノクログラフィック 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet Pro 9730
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet Pro 8120
1台
25,480 税込28,028
翌日出荷

大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応) 付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8) シリーズDesignJet 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE 電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz) 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 解像度2400×1200dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷サイズ:A1プラス-610mm 印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒 プリント方式インクジェット方式 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K) 使用可能用紙サイズA1プラス-610mm 色数4色 商品タイプ複合機
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ENVY Pro 6420
35枚ADF、自動両面印刷・無線LAN対応。 かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。 多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、 またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。 <プリント・スキャン・コピー・ADF機能を備え、高い作業効率を実現した複合機> ・ADF(自動原稿送り装置)標準搭載。高い生産性を発揮 ・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応 ・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度) ・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能 ・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能 ・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1台
26,980 税込29,678
欠品中

スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PS
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載 付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター 質量(kg)74(出荷梱包重量:128) 消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold 精度±0.1%(距離精度) 線幅(mm)最小0.02 騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A) メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む) 解像度最高2400×1200dpi 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒 プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント 給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し 動作温度(℃)5~40 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk) 言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF サイズ(mm)B0プラス、1118 プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管温度(℃)-25~55 インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710) 動作湿度(%RH)20~80(非結露) 紙幅(mm)最大1118 用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上 ハードディスク500GB 保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

1台
549,800 税込604,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr
1台
979,800 税込1,077,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet Studio A1 5HB12A#BCD
エコ商品
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS) 付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル 幅(mm)用紙:最大610 質量(kg)33.6 シリーズDesignJet 消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1 電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold 線幅(mm)最小:0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932 メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 解像度印刷:2400×1200dpi 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露) 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒 紙厚(mm)最大用:0.3 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16 印刷方式サーマルインクジェット方式 必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K) プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド) 保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露) インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ENVY 6020
自動両面印刷・無線LAN対応。 かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。 多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、 またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。 <スリムなボディに充実の機能を搭載。スマホで快適操作ができる一台> ・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応 ・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度) ・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能 ・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能 ・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T650 A1モデル
印刷方式サーマルインクジェット方式 色数4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
1台
184,800 税込203,280
6日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet Pro 9120
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1台
759,800 税込835,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T250
1台
168,800 税込185,680
8日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
翌日出荷

1台
779,800 税込857,780
翌日出荷

1台
689,800 税込758,780
翌日出荷

1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1台
15,880 税込17,468
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T250
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1台
334,800 税込368,280
翌日出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T850 A0モデル
サイズA0プラス、914mm シリーズDesignJet プリント方式サーマルインクジェット方式 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:マルチシートトレイ、手差し 色数4(C・M・Y・K) 商品タイププリンター
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700
1台
689,800 税込758,780
8日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
翌日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 PS
1台
859,800 税込945,780
翌日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります