4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP OfficeJet 250 Mobile AiO
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター コンパクトなのに充実機能 スキャンもコピーできる 大画面液晶パネル対応 高速印刷・低ランニングコスト 安心して使えるインク シングルカートリッジモード 黒インクだけで印刷 プリントヘッド一体型インク 収納場所に困らない 背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット 商品タイプ複合機 シリーズOfficejet 色数4 質量(kg)2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3 機能プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度最高4800×1200dpi 印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応 付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)23.2 消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時) 対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9 機能プリント、コピー、スキャン、ファクス 用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒 解像度HP ImageREt 3600 保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理) 印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分 内部メモリー標準:2GB、最大:2GB 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8 使用推奨温度範囲(℃)15~27 使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないこと フォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria) 用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ) 用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚 稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20 コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint 耐久性5年または、45万ページ 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚 インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1 入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%) 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)22.36 TEC値0.425kWh コントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷

大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応) 付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8) シリーズDesignJet 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE 電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz) 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 解像度2400×1200dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷サイズ:A1プラス-610mm 印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒 プリント方式インクジェット方式 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K) 使用可能用紙サイズA1プラス-610mm 色数4色 商品タイプ複合機
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング