プリンター :「usb 拡張」の検索結果

プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise M611dn
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、規制に関するフラ イヤー、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)約21.6(梱包質量約27.3) 電源入力電圧:100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz) 適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令 対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server 2008(32bit/64bit)、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9 消費電力印刷時平均:780W、レディ時:15.3W、スリープモード時:3.1W、電源オフ時:0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×466×380(梱包寸法:597×497×539) 紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~200、トレイ2:60~120、オプション:500枚給紙トレイ:60~120 用紙用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック メモリー512MB(最大1.5GBまで拡張可能) HDD500GB 暗号化機能付ハードディスク(オプション) 解像度FastRes1200、1200×1200dpi 使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと) 印刷速度約61ページ/分(A4タテ) 使用CPU1.2 GHz フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント ファーストプリント時間(秒)最速約5.1以内 用紙サイズトレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(#9、#10、モナーク、DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス 稼動音(dB(A))印刷時:55 コマンドPCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7、Apple AirPrint、Google Cloud Print 印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備 必要マージン上下左右 約4.3mm 印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込) 耐久性5年または150万枚 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段)、2100枚大容量給紙フィーダー、封筒フィーダー(最大2段)、最大給紙容量:4400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー) インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0 ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション) エネルギー消費効率(kWh/年)145.6(製品カテゴリ:D) TEC値0.959kWh
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise M612dn
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、規制に関するフラ イヤー、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)約21.6(梱包質量約27.3) 電源入力電圧:100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz) 適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令 対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server 2008(32bit/64bit)、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9 消費電力印刷時平均:877W、レディ時:14.98W、スリープモード時:4.28W、電源オフ時:0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×466×380(梱包寸法:597×497×539) 紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~200、トレイ2:60~120、オプション:500枚給紙トレイ:60~120 用紙用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック メモリー512MB(最大1.5GBまで拡張可能) HDD500GB 暗号化機能付ハードディスク(オプション) 解像度FastRes1200、1200×1200dpi 使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと) 印刷速度約71ページ/分(A4タテ) 使用CPU1.2 GHz フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント ファーストプリント時間(秒)最速約5.1以内 用紙サイズトレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(#9、#10、モナーク、DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス 稼動音(dB(A))印刷時:56 コマンドPCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7、Apple AirPrint、Google Cloud Print 印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備 必要マージン上下左右 約4.3mm 印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込) 耐久性5年または180万枚 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段)、2100枚大容量給紙フィーダー、封筒フィーダー(最大2段)、最大給紙容量:4400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー) インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0、ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション) エネルギー消費効率(kWh/年)189.7(製品カテゴリ:D) TEC値1.093kWh
1台
288,800 税込317,680
8日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります