プリンター :「印字機」の検索結果

プリンタとは、コンピューターで作成した文書や画像データを紙に印刷するためのものです。プリンターの種類としては、インクを紙に吹き付けるインクジェットとレーザーで描かれた感光体にトナーが付着されるレーザープリンターがあります。LEDプリンターは、レーザープリンターと印刷方式が一緒ですが、レーザープリンターより小型となっており、家庭で利用するのに便利です。また、コンピューターで設計された立体の物を造形することが可能な3Dプリンターは、業務としての設計や、個人の趣味の物作りなどに利用されています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT-HH6105B2 インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6105B2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー 動画あり
ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 12.7mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)450 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB) 取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB) 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 50mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)860 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB) 印字幅(mm)最大50
1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

WHP-SA2 インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー 動画あり
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。 インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。 速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。 日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。 本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。 OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)700 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料WHP-SA2 リーフレット(0.46MB) 取扱説明書WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB) 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

BT-HH6210B インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAI 動画あり
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。 仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジ その他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨) 付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン 本体質量(g)420 印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等 解像度【印字】最大300dpi OSLinux 言語表示日本語、英語、中国語 連続動作時間16時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB) 印字幅(mm)最大25.4
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

COLOPe-mark
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。 質量(g)224.5 消費電力(W)最大:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7 記録方式インクジェット方式 充電時間約2時間45分(0~100%) 使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60 バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)600 印刷方式インクジェット方式 バッテリー稼動時間最大:約5 商品タイププリンター
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙 ブラック 質量(g)180 文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字 規格FCC、CE、VCCI 方式感熱ラインドット方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く) インターフェースUSB/Bluetooth バッテリーLi-ion充電池 バッファメモリ4KB 文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 印字速度80mm/sec バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar コマンドESC/POS準拠 使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40 アズワン品番64-8872-86 耐摩耗性50km 色数1 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイププリンター 落下耐久(m)1.5 対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK 印字幅(mm)48 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 ドット密度8 ドット構成384
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります