ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプFIRST PRO(ファーストプロ/水上)11日以内出荷
高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.36色半透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット耐熱温度(℃)60質量(g/m2)460