間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。
片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)2
材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
色シルバー/ブラック
両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)4
材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト
色銀/黒
文具や雑貨作成にオススメの、カラフルなビニールシートです。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。
幅(mm)950
厚さ(mm)0.4
巻数(m)20
難燃レーヨン繊維織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
アルミ箔による優れた熱反射性を持っています。
用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
形状ビニールカーテン
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.7
材質/仕上難燃レーヨン耐炎繊維織物に直接アルミを貼り付けたシート、片面:反射アルミ
色シルバー/ブラック
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。
幅(mm)950
仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト
トラスコ品番829-1349
材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト
形状ビニールカーテン
質量(kg)6.2
色シルバー/ブラック
長さ(m)19
2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
耐寒に特化した商品です。
マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
幅(mm)1000
表面処理艶
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。
幅(mm)1000
形状ビニールカーテン
表面処理艶
仕様シボ:梨地
形状ビニールカーテン
幅(mm)2030
色黒
高さ(cm)200
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。