間仕切りシート/ビニールカーテン :「透明仕切りシート」の検索結果
シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。
工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
厚さ(mm)2
仕様制電仕様
材質塩化ビニール
色クリアー
質量(g)16000
長さ(m)30
足幅200mm
使用期限6カ月
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
材質塩化ビニル樹脂
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
質量(g)500
長さ(m)2.5
適合ボール(mm)40
耐熱温度(℃)60
幅(m)0.9
アズワン品番64-7944-37
1枚
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
間仕切りシート/ビニールカーテン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。