間仕切りシート/ビニールカーテン :「吊り下げ」の検索結果
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。
関連キーワード
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:29.5
材質/仕上ステンレス
許容荷重(kg)20kg
質量(g)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)1000
適合D40
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D40
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。