間仕切りシート/ビニールカーテン :「引裂強度」の検索結果
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.2
巻数(m)50
引張強度(N)たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)たて:310、よこ:350
引裂強度(N)たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性-45℃可
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
1本(50m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。
用途間仕切り、カバー、養生
幅(mm)980
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。