絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • オーム電機(41)
  • ELPA(14)
  • 旭光電機工業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マクサー電機(2)
  • 東京メタル(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
口金
  • E17(5)
光色
  • 光色クリア(1)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 110(5)
100・110
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(2)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ25W形22WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適消費電力(W)10口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ8W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ8W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
169税込186
1個
5日以内出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金E17定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)8外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン電球