絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
口金
- E17(5)
光色
クリア(1)
電圧(V)
- 100(5)
- 110(5)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- オーム電機(41)
- ELPA(14)
- 旭光電機工業(14)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マクサー電機(2)
- 東京メタル(2)
- 東西電気産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(2)
20~30未満(1)
30~40未満(1)

ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ25W形22W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応