養生ボード :「引越し養生」の検索結果

養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(2)
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。 トラスコ品番103-9263 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)1.7 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。 引越し現場や新築・リフォームに最適! 剛性で丈夫! 抜群の耐久性能! 落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いができる! 水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。 繰り返し利用できる! 繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。 重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。 床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。 剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。 資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。 材質ポリプロピレン2倍発泡 表面処理エンボス加工無し 板厚(mm)2.0 質量(kg/枚)約3.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります