養生ボード :「フクビ エコフルガード」の検索結果
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。
用途床・廊下の養生
寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700
厚さ(mm)2.3
材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)
長さ(mm)1700
幅(mm)720
質量(kg/枚)約1
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。
2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。
裏面側から、150mm・180mmサイズにハーフカットを入れていますので廊下等の狭幅に折り曲げてお使い下さい。
用途床・廊下の養生
幅(mm)900
厚さ(mm)3.5
長さ(mm)1800
材質再生パルプ
1ケース(50枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フロアガードマン 1箱(20枚入)
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
建設作業中の床、階段などの大切な箇所を保護し、キズや汚れを防ぎます。
軽量で持ち運びや張り付け作業が容易です。ダイオキシンが発生しません。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
柔軟性、弾力性に優れている発泡ポリエチレンを使っていますので砂や小石からフロアーを守ります。
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面フィルムにノンスリップ加工
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1820×910×3
1ケース(40枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。