医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。