標準/平刃プラグ(キャップ) :「医用接地プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「プラグ形状」から絞り込む
接地2P 15A 125V(2)
接地2P 15A 250V(1)
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)55.6
備考高機能ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5
耐寒耐熱温度(℃)-50~100
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。