標準/平刃プラグ(キャップ) :「配線用差込接続器」の検索結果
「プラグ形状」から絞り込む
3P 30A 250V(1)
3P 50A 250V(1)
3P 60A 250V(1)
接地2P 15A 125V(1)
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 125V(1)
接地2P 20A 250V(1)
接地3P 20A 250V(1)
接地3P 30A 250V(1)
接地3P 50A 250V(1)
プラグ形状をもっと見る
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合埋込コンセント9220
適合コードコネクタボディ9224N
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状接地3P 50A 250V
適合コードコネクタボディR544
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V
タイプゴムカバー
寸法A(mm)82
寸法A(Φmm)74
寸法B(Φmm)25
寸法L(mm)115
適合埋込コンセント9620N
適合コードコネクタボディ-
トラスコ品番442-9486
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状3P 50A 250V
適合コードコネクタボディR534
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
適合コードコネクタボディR334
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
適合コードコネクタボディR344
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状3P 60A 250V
タイプゴムカバー
寸法A(mm)82
寸法A(Φmm)75
寸法B(Φmm)23
寸法L(mm)115
適合埋込コンセント8620N
適合コードコネクタボディ-
トラスコ品番442-9478
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。