「プラグ形状」から絞り込む
125V/15A プラグ(接地2P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
AC125V/15A プラグ(2P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形エスコ品番EA940BW-7
AC250V/20A プラグ(2P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-6関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC125V/15A ゴムプラグエスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vエスコ品番EA940BV-11
AC250V/20A 防水型プラグ(3P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-6関連資料図面(0.2MB)
AC250V/20A プラグ(3P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-11
AC250V/15A プラグ(2P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
AC250V/15A プラグ(接地3P)エスコ翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BB-7関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3