「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(9)
2P 20A 250V(7)
2P 30A 250V(3)
3P 15A 250V(5)
3P 20A 250V(9)
接地2P 15A 125V(11)
接地2P 15A 250V(4)
接地3P 15A 250V(4)
接地3P 20A 250V(8)
接地3P 30A 250V(5)
プラグ形状をもっと見る
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。