「プラグ形状」から絞り込む
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V色黒寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります