1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 形状平刃 種類ボディ 適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5 結線方式3M端子/M4ねじ 適合プラグ(引掛)MH7038 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります