「プラグ形状」から絞り込む
接地2P 15A 250V(1)
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)115
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番255-3708
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。