標準/平刃ボディ(ソケット) :「ばね付きネジ」の検索結果
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)接地2P 15A 125V(1)
(引掛形)接地2P 15A 250V(1)
(引掛形)接地3P 15A 250V(1)
(引掛形)接地3P 20A 250V(1)
(引掛形)接地3P 30A 250V(1)
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。